Motion
SSU24OPNWW-CR

THOMSON (ALTRA)
SSU24OPNWW-CR

Bague à bille à rail rond ouvert - série Super Smart, diamètre d’arbre de 1.500 po, diamètre extérieur de 2.376 po, largeur totale de 2.970 / 3.000 po, capacité de charge de 3880 lbf
N° D’ARTICLE MI04862224
N° MFRSSU24OPNWW-CR
Prix665.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSU24OPNWW-CR

Bague à bille à rail rond ouvert - série Super Smart, diamètre d’arbre de 1.500 po, diamètre extérieur de 2.376 po, largeur totale de 2.970 / 3.000 po, capacité de charge de 3880 lbf
N° D’ARTICLE MI04862224
N° MFRSSU24OPNWW-CR
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
Prix665.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    2.442 po
  • Diamètre extérieur
    2.376 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.970 / 3.000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    2.402 / 2.442 po
  • Arbre Diamètre  
    1.500 po

Détails

  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2716 lbf
  • Capacité de charge
    3880 lbf
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Super intelligent
  • CUP_NON
    662486278597
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BILLES SSU 24-OPN-WW-CR