Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Poids2.60 lb
Détails
- Détails supplémentairesBouts des doigts orange
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaNon testé
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurBeige
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de travail en cuir Valeur concurrentielle (CV) Cuir de vache de catégorie C+, cuir orange, bouts des doigts
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Type de mainPaire
- Grade cuirGrade C+
- Type de matériau en cuirCuir fleur de vache
- Matériau de la doublureNon doublé
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de vache
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
- Type de protectionProtection générale
- SérieSécurité MCR 3213CHVSP
- Style de pouceClé de voûte
Aperçu
- Gants en cuir, pouce en losange
- Cuirs fleur de première qualité
- Poignets à enfiler
- Bout des doigts et pouce orange haute visibilité
- Applications : Opérateurs d’équipement de construction, d’équipement agricole et de chariots élévateurs, d’élevage, de camion-citerne et de remorque de tracteur, travailleurs des services publics, ainsi que toutes les applications générales nécessitant une plus grande dextérité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire