Motion
PLB6887FD8 5 7/16 P BRG RLR

LINK-BELT
PLB6887FD8 5 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04862889
N° MFRPLB6887FD8 5 7/16 P RLR BRG
Prix14,501.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6887FD8 5 7/16 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 5-7/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04862889
N° MFRPLB6887FD8 5 7/16 P RLR BRG
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
Prix14,501.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.6875 po
  • Largeur de la base
    6-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    17.3750 à 19.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    5-7/16 po
  • Global Hauteur  
    13.3750 po
  • Global Longueur  
    22.0000 po
  • Largeur totale
    9.8125 po
  • Poids
    233.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    216000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    310000 lbf
  • Roulement de rechange
    22232LB
  • Type de joint
    Taconite
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327118143

Aperçu

Description du fabricant
PLB6887FD8 OREILLERNOIR P-LB6887FD8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer