Motion
E003736XP3YAX200LF3

WEG ELECTRIC CORP
E003736XP3YAX200LF3

Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 50 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//440/460 V, cadre 200L , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04863084
N° MFRE003736XP3YAX200LF3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E003736XP3YAX200LF3

Moteur antidéflagrant/pour zones dangereuses - 50 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 380/415/660-690//440/460 V, cadre 200L , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage au pied, antidéflagrant
N° D’ARTICLE MI04863084
N° MFRE003736XP3YAX200LF3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    200L
  • Dimension C de la longueur totale
    30.20 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    573 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Valeur nominale de 50 Hz et 60 Hz (facteur de service de 1.00 ), isolant de classe F (la résine d’imprégnation et le fil d’aimant sont de classe H), F3 monté en standard, plaque signalétique en acier inoxydable - gravée au laser avec arrière-plan à contraste élevé, roulements à billes regraissés (cadres 225 et plus), boîte de conduits étanche, zone 1 et 2, groupes IIA et IIB, classe de température T4, convient au démarrage en étoile/triangle, conception N, ventilateur en plastique conducteur (cadres 63 à 315), ventilateur en aluminium (cadre 355), Joint à lèvres sur les deux écrans latéraux, thermistances 1 par phase.
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Type de condition de service
    Antidéflagrant
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    63.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.60 %
  • Groupe et classe
    Classe I - Groupes C et D, Classe II - Groupes F et G
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380/415/660-690//440/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T4
  • Volts à fréquence
    380 V à 50 Hz ; 415 V à 50 Hz ; 660 V à 50 Hz ; 690 V à 50 Hz ; 440 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
E003736XP3YAX200LF3 37 3000 3 50 380-415