Motion
05012ET3ECT365T-W22

WEG ELECTRIC CORP
05012ET3ECT365T-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 50 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 364/5T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1200 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863361
N° MFR05012ET3ECT365T-W22
Prix17,546.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
05012ET3ECT365T-W22

Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement - 50 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 190 V, 380 V, 208-230 V, 460 V, cadre 364/5T , logement TEFC, 50/60 Hz, base 1200 tr/min, Severe Duty
N° D’ARTICLE MI04863361
N° MFR05012ET3ECT365T-W22
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
Prix17,546.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    364/5T
  • Dimension C de la longueur totale
    34.25 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    1017.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Robuste; Isolant de classe F; Châssis en fonte; Élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F2
  • Régime de base
    1200 tr/min
  • Description
    HP :50, F#364/5T, TR/MIN :1200, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    50 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6314 2RS C3
  • Type de condition de service
    Service intense
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    57.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    94.10 %
  • Couple de pleine charge
    301.0;222.0
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • HP
    50 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • kW
    37 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    05012ET3ECT365T-W22
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V, 208-230 V, 380 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 2RS C3
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7909018269351
  • Tension
    230 V, 380 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
05012ET3ECT365T-W22 50HP 1200 3 60 208-