Motion
GPH2075QC4000

WEG ELECTRIC CORP
GPH2075QC4000

Démarrage en douceur - 75 hp à 460 V, tension d’alimentation de 460 V, NEMA 4/12
N° D’ARTICLE MI04868470
N° MFRGPH2075QC4000
Prix10,778.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
GPH2075QC4000

Démarrage en douceur - 75 hp à 460 V, tension d’alimentation de 460 V, NEMA 4/12
N° D’ARTICLE MI04868470
N° MFRGPH2075QC4000
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
Prix10,778.72 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Tension de commande
    120 V
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 4/12
  • Puissance
    75 ch à 460 V
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    460 V

Aperçu

Description du fabricant
GPH2075QC4000 GPH2 75HP 85A 460V