Motion
0781-1430
Régulateur à phase unique haute capacité SR4G-680 - Argon, azote, raccord d’entrée CGA-680, pression d’entrée de 5500 psig, débit de sortie de 100 à 1500 psig, joint PCTFE
N° D’ARTICLE MI04869585
N° MFR0781-1430
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur à phase unique haute capacité SR4G-680 - Argon, azote, raccord d’entrée CGA-680, pression d’entrée de 5500 psig, débit de sortie de 100 à 1500 psig, joint PCTFE
N° D’ARTICLE MI04869585
N° MFR0781-1430
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la jauge
    2-1/2 po
  • Pression d'entrée maximale
    5500 psig

Détails

  • Service de gaz
    Argon, azote
  • Matériau du capuchon du boîtier
    Delrin
  • Connexion d’entrée
    CGA-680
  • Raccord de sortie
    1/4 en Swaglok®
  • Débit de sortie de porc Scfh
    100 à 1500 psig
  • Mécanisme du siège
    PCTFE
  • Type
    Régulateur
  • CUP_NON
    716352067003

Aperçu

Description du fabricant
PISTON HAUTE PRESSION DU RÉGULATEUR 0781-1430
  • Corps et capuchon de boîtier en laiton usiné
  • Assemblage de siège de type cartouche avec siège PCTFE
  • Actionnement de type piston laiton
  • Bague de capuchon Delrin pour des réglages en douceur
  • Soupape de décharge externe réglable sur les modèles de gammes F et G
  • Les modèles à hydrogène sont équipés de soupapes de décharge éventables (la série J ne le fait pas)
  • Filtre d’entrée fritté bronze