Motion
56T17D3305B

LEESON ELECTRIC
56T17D3305B

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04869915
N° MFR56T17D3305B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T17D3305B

Moteur à usage général - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , logement DP (anti-goutte), 50/60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04869915
N° MFR56T17D3305B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.06 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.99 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3.4-3.6/1.8 A
  • Courant de pleine charge
    3.50–3.60 / 1.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.75 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856010247
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    NEMA 145T
  • Fiche technique
    Moteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56HZ , ODP
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à usage général 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56HZ , ODP
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856010247
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM K067 DP 208-230/460V 56HZ
  • Le moteur accepte un kit de face en C
  • Puissance nominale de 60/50 hertz, 190/380 ou 380 volts à la puissance inférieure suivante
  • Montage F1 uniquement, impossible de remonter sur F2
  • Dispositif de changement de tension pour des changements de tension rapides
  • 56HZ avec diamètre d'arbre de 7/8 po, hauteur d'arbre de 3-1/2 po et base de châssis à fentes de 56 po