Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.96 po
- Facteur de service1.3
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids49 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesRoulements à double blindage;graisse Exxon Polyrex Em;flingers d'arbre;Drains de condensation;Certifié Ca et Ul reconnu
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1.5, F#56, TR/MIN :1725, 115/208-230V, TENV
- Mot-clé de description1.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTENV
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge14 A
- Efficacité de la pleine charge78.5 %
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1.5 hp;1.1 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW1.1 kW;1.5 hp
- Numéro de catalogue du fabricantC1909
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856028143
- Modèle5KCR49ZN0785S
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurTout poste
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856028143
- Tension115 V, 208 à 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conception de démarrage/démarrage du condensateur pour un ampérage réduit Le cadre 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” de diamètre long avec deux méplats Le cadre 56Z a un diamètre de 1/2” x 1-7/8” de longueur avec 1-5/8” méplats 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz Arbre entièrement étanche ext 3-13/16 po L x 5/8 po diam., rainure de clavette 3.5 po