Motion
PG240
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/20 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 200-230 V, 48Z cadres, logement TENV, 60 Hz, base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869946
N° MFRPG240
Prix524.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/20 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, 200-230 V, 48Z cadres, logement TENV, 60 Hz, base 1625 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869946
N° MFRPG240

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix524.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.32 po
  • Facteur de service
    1.50
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Air de refroidissement externe requis;Rotation réversible;Vis de serrage allongées en option;Le moteur n’accepte pas les trousses à face en C;Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz;Certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    149 °F;65 °C
  • Demandes
    Ventilateur de refroidissement du transformateur
  • Régime de base
    1625 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1/20, F#48Z, TR/MIN :1625/1350, 115/200-230V, TENV
  • Mot-clé de description
    0.05 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TENV
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    35.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.2040
  • HP
    0.05 hp;0.04 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    J
  • kW
    0.04 kW;0.05 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PG240
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041791
  • Modèle
    5KCP35CNA490S
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/20 hp
  • Orientation du moteur
    Tout poste
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 200-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041791
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/20HP 1800RPM PG240 VTN 115/200-230V
  • Air de refroidissement externe requis Rotation réversible Vis de serrage allongées en option L'arbre Z est de 0,50 x 2.25” avec rallonge d'arbre plat 1.91” Longueur de 2-1/4 po x 5/8 po Diamètre Le moteur n'accepte pas les kits en C Conçu pour un fonctionnement à 50 Hz Boulons traversants de 1/2 po, extrémité de l'arbre