Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale10.9 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids20 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.33 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.9 A
- Efficacité de la pleine charge62 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856040404
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- CUP_NON722856040404
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes Cadre et base en acier de gros calibre Conception en phase divisée