Motion
5KH32HN5620MT

LEESON ELECTRIC
5KH32HN5620MT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869964
N° MFR5KH32HN5620MT
Prix305.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH32HN5620MT

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OUVERT, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04869964
N° MFR5KH32HN5620MT
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
Prix305.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    8.94 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Protecteur thermique à réinitialisation automatique; système d’isolation Iris; lubrifié de façon permanente; roulements à double joint; montage vertical/horizontal
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Souffleurs, ventilateurs
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP : 1/3, F#48Y, TR/MIN : 1725, 115V, OUVERT
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    OUVERTURE
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    54.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    1/3 hp;0.333 kW
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    N
  • kW
    0.25 kW;0.335 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HG711
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856040251
  • Modèle
    5KH32HN5620MT
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    Tout poste
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856040251
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM HG711 OUVERT 115V 48Y 1PH
  • Adaptateur d'arbre de 5/8 po inclus pour roulement à manchon. Connecté pour rotation du sens horaire faisant face à l'extrémité opposée de l'arbre. Réversible par rebranchement des fils Le cadre et la base en acier de gros calibre 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage