Motion
5KH32FN3123B

LEESON ELECTRIC
5KH32FN3123B

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04869983
N° MFR5KH32FN3123B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH32FN3123B

Moteur à usage général - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI04869983
N° MFR5KH32FN3123B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.16 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    9.92 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    5.1 A
  • Courant de pleine charge
    5.10 A
  • Efficacité de la pleine charge
    55.7 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    R
  • kW
    0.19 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856008565
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Fiche technique
    Moteur tout usage 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48 , TEFC
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    SM
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur tout usage 1/4 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48 , TEFC
  • Protection thermique
    S.O.
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856008565
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 1800RPM HG120 TEFC 115V 48 1PH
  • Constructions en acier de gros calibre
  • Conception économique en phase divisée