Motion
5KH32GN42KS

LEESON ELECTRIC
5KH32GN42KS

Moteur pour service agricole - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869995
N° MFR5KH32GN42KS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH32GN42KS

Moteur pour service agricole - 1/6 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48 , logement TENV (entièrement fermé, non ventilé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base résiliente, service continu
N° D’ARTICLE MI04869995
N° MFR5KH32GN42KS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48
  • Dimension C de la longueur totale
    8.94 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Demandes
    Agriculture
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    0.17 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.5 A
  • Efficacité de la pleine charge
    50.3 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856028341
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service agricole
  • Puissance du moteur
    1/6 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Type de produit
    Moteurs de ferme
  • Normes respectées
    UL
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    AUTOMATIQUE
  • CUP_NON
    722856028341
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/6HP 1800RPM HG196 TENV 115V 48 1PH
  • Conception à phase divisée Le cadre 48Z a un arbre de 1/2” x 2-1/2” de diamètre avec deux méplats Le cadre 56Z a un diamètre de 1/2” x 1-7/8” de longueur avec 1-5/8” méplats 48Y et 48YZ ont 48/56 Fr. Trous de montage entièrement étanches