Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre182TZ
- Dimension C de la longueur totale14.46 po
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids68 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1760 tr/min
- Mot-clé de description2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge24.00 / 12.00 A, 24.0/12.0 A
- Efficacité de la pleine charge74 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856261120
- Catégorie de moteurMoteur de service agricole
- Puissance du moteur2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase rigide
- Type de produitMoteurs de ferme
- Normes respectéesCE, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Schéma de câblage
Aperçu
- Les modèles 213/215TZ ont un arbre 1-1/8” , le modèle 182TZ a un arbre 7/8” Protection thermique à réarmement manuel Drains de condensat Démarrage par induction du condensateur Conception F1 montage seulement, ne peut pas être réassemblé à F2