Motion
56T11F5327A

LEESON ELECTRIC
56T11F5327A

Moteur souffleur/ventilateur - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base boulonnée, service continu
N° D’ARTICLE MI04870075
N° MFR56T11F5327A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56T11F5327A

Moteur souffleur/ventilateur - 3/4 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, 56C cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, base 1140 tr/min, montage sur base boulonnée, service continu
N° D’ARTICLE MI04870075
N° MFR56T11F5327A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    16.73
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    37 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Régime de base
    1140 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.10–3.20 / 1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    K
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D455
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856027726
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Base boulonnée
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Non
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    UL, CSA
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de roulement
    6203
  • CUP_NON
    722856027726
  • Tension
    208-230/460
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3/4HP 1200RPM D455 TEFC 208-230/460V 56C
  • Brake has manual wear adjustment up to 25 lb-ft. for longer pad life Stearns brakes, 56 series through 25 Lb-Ft, 87 series above 35 Lb-Ft and larger Brake leads routed through motor conduit box (TENV only) C-Face Footed Mounting CR200 Corona resistant magnet wire (motor can be operated 10:1 variable torque and 2:1 constant torque) Bolt-on removable base for footless mounting option
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon