Motion
DWTB5X.8
Taraud manuel - Série DWTB, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04870417
N° MFRDWTB5X.8
Prix5.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série DWTB, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M5 x 0.8 , métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04870417
N° MFRDWTB5X.8
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
Prix5.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M5 x 0.8

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    DWTB
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
DWTB5X.8 MÉTRIQUE INFÉRIEURE DE TARAUD M5 X .8