Motion
N85271
Moulin à bout carré - Série C230 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 3/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04871385
N° MFRN85271
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moulin à bout carré - Série C230 , matériau au carbure, finition/revêtement sans revêtement, extrémité unique, diamètre de 3/16 po, 2 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04871385
N° MFRN85271
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Usine Keyway
    Non
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    C230
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
N85271 E/M 3/16 2FL SE C/C GLUCIDES 3/16