Motion
TA35041
Jeu de tarauds manuels en acier haute vitesse LTD TA35-Series , taille de filetage de M4x0.7 à M4x0.7
N° D’ARTICLE MI04873374
N° MFRTA35041
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jeu de tarauds manuels en acier haute vitesse LTD TA35-Series , taille de filetage de M4x0.7 à M4x0.7
N° D’ARTICLE MI04873374
N° MFRTA35041
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plus grande taille de filetage
    M4 x 0.7
  • Longueur totale
    53 mm
  • Taille de filetage la plus petite
    M4 x 0.7
  • Taille du filetage
    M4 x 0.7

Détails

  • Chambre
    Bas, fiche, conique
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Point d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Série
    TA35
  • Type de taraud
    Main
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
TA35041 M4.0 X 0.70 FIL DE MISE À LA TERRE HSS