Motion
MR1212TV

LINK-BELT
MR1212TV

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874745
N° MFRMR1212TV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MR1212TV

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04874745
N° MFRMR1212TV
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Poids
    1.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    662327054526
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    662327054526

Aperçu

Description du fabricant
MR1212TV PALIER MR1212TV