Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Rayon du filet3.18 mm
- Extérieur Diamètre160 mm
- Global Largeur2.0625 po
- Cote de précisionNon évalué
- Poids10.22 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineMexique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Brides(1) Anneau intérieur, (2) Anneau extérieur
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant662327056049
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements cylindriques
- Séparation des anneauxAnneau intérieur séparable
- SérieLumière
- CUP_NON662327056049