Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 15/16 po
- Anneau intérieur Largeur2.0938 po
- Anneau extérieur Largeur0.7874 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale4.0000 po
- Taille du filetage#3/8-24
- Poids2.00 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327431310
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale6090 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327431310
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Non relubrifiable, Cylindrical O.D. externe, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique