Motion
UG332JL  2 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
UG332JL 2 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2.0000 po, diamètre extérieur de 4.7244 po, largeur de 5.5000 po, support de bille robuste, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875243
N° MFRUG332JL 2 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
UG332JL 2 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 2.0000 po, diamètre extérieur de 4.7244 po, largeur de 5.5000 po, support de bille robuste, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875243
N° MFRUG332JL 2 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Longueur de l’alésage
    3.0625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3386 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Poids
    6.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Acier
  • Type de service
    Brg de bille robuste
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699502527
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699502527

Aperçu

Description du fabricant
UG332JL BRG&COL UG332JL
  • Roulement à billes non monté de 2 po, robuste, verrouillage par vis de réglage, joint de dégagement, dispositif de retenue en acier