Motion
WBG219EL  1 3/16 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
WBG219EL 1 3/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 3/16 po, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875254
N° MFRWBG219EL 1 3/16 UNMTD BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
WBG219EL 1 3/16 UNMTD BALL BRG

Roulement à roulement à billes avec insertion de ceinture à maillons - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 3/16 po, diamètre extérieur de 2.4409 po, largeur de 3.0000 po, support de bille pour service intermédiaire, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI04875254
N° MFRWBG219EL 1 3/16 UNMTD BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 3/16 po
  • Longueur de l’alésage
    1.4063 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.9380 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg de bille de service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327406226

Aperçu

Description du fabricant
WBG219EL BRG&COL WBG219EL
  • Roulement à billes non monté de 1 3/16 po, service intermédiaire, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, DE cylindrique, relubrifiable