Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1 3/8 po
- Longueur de l’alésage2.0156 po
- Rayon du filet0.0390 po
- Anneau intérieur Largeur1.4840 po
- Anneau extérieur Largeur0.6693 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids1.35 lb
Détails
- Type d’alésageCylindrique
- Type de cageNylon
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327406981
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.6850 tr/min
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Capacité de charge statique radiale3440 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327406981
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 1 3/8 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, non lubrifiable, DE cylindrique