Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageHexagonales
- Type de fermetureDouble scellement
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type d’alésage hexagonal avec un diamètre d’alésage de 1.5000 po, aucun bouchon scellé spécifié, aucun diamètre extérieur spécifié, dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricant24KG209N
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles