Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Largeur de la bague intérieure1.1875 po
- Largeur de l’anneau extérieur1.1875 po
- Extérieur Diamètre80 mm
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Global Largeur4.0000 po
- Poids1.41 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 1.1875 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 4.0000 po dans les roulements de lignes agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricant19R3208E3
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.650 tr/min
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Capacité de charge dynamique radiale5640 lbf
- Capacité de charge statique radiale4460 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON662327451554
Aperçu
- Non-montable, 1 3/16 po, non lubrifiable, diamètre extérieur sphérique, roulement à billes rond, usage standard, joint de contact à triple lèvre