Motion
18SB52E08XE3 1 1/8 BOULE CARRÉE BRG

LINK-BELT
18SB52E08XE3 1 1/8 SQUARE BORE BALL BRG

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.1250 po de diamètre, à double scellement
N° D’ARTICLE MI04875328
N° MFR18SB52E08XE3 1 1/8 SQUARE BORE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
18SB52E08XE3 1 1/8 SQUARE BORE BALL BRG

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.1250 po de diamètre, à double scellement
N° D’ARTICLE MI04875328
N° MFR18SB52E08XE3 1 1/8 SQUARE BORE BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description longue
    Ce roulement d’équipement agricole est un type à alésage carré avec un diamètre de 1.1250 po, aucune fermeture étanche spécifiée, aucun diamètre extérieur spécifié, dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18SB52E08XE3
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
18SB52E08XE3 BRG&SEALS 18SB5-2E08XE3