Motion
CEU332J

LINK-BELT
CEU332J

Cartouche de roulement à billes - 2 po de diamètre , 5-3/8 po de diamètre extérieur, 2-3/16 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875545
N° MFRCEU332J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CEU332J

Cartouche de roulement à billes - 2 po de diamètre , 5-3/8 po de diamètre extérieur, 2-3/16 po de largeur de boîtier, acier, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04875545
N° MFRCEU332J
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Boîtier Largeur  
    2.1875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3-1/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.3750 po
  • Largeur totale
    3.0630 po
  • Poids
    10.15 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    4950 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16070 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lb
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    Blocs de cartouche

Aperçu

Description du fabricant
CEU332J CARTOUCHE CE-U332J
  • Roulements à billes montés de 2 po, robuste, bloc de cartouche en acier moulé, verrouillage par vis de réglage, joint de dégagement, dispositifs de retenue en acier