Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3-1/2 po
- Largeur du boîtier3-7/16 po
- Largeur de la bague intérieure4-3/8 po
- Diamètre extérieur6.1940 po
- Hauteur totale6.8800 po
- Longueur totale6.8800 po
- Largeur totale4.8800 po
- Poids18 lb
Détails
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierAcier
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationPréservateur seulement - Sans graisse
- Rpm max.1650 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale62300 lb
- Capacité de charge statique radiale90700 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
Aperçu
- Roulements à rouleaux sphériques montés de 3 1/2 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis de réglage unique, joint d’étanchéité, sans graisse, dégagement accru à C4