Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur5.0000 po
- Cercle de boulonnage Diamètre6.1250 po
- Espacement des trous de boulon5 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur de l’alésage1-23/32 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur totale Diamètre3.8750 po
- Poids3.2 lb
Détails
- Numéro de palierW231EL
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService intermédiaire
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNon lubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de montageBride 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Roulement de rechangeW231EL
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE Joint à lèvres
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON793699361100
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, service intermédiaire, bloc à bride ronde en fer à test élevé à 4-Bolt, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, non lubrifiable