Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Largeur totale33 mm
- Cote de précisionRBEC-1
- Poids1.296 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Pays d’origineMX
- Numéro CUP du fabricant662327055424
- Type de produitBagues intérieures de roulement cylindrique
Aperçu
- Les roulements à rouleaux cylindriques à courroie de liaison à la fine pointe de la technologie sont conçus pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes; ces roulements industriels utilisent des dimensions standard de l’industrie permettant l’interchangeabilité avec d’autres marques de pointe; joints d’étanchéité de roulement spécialement conçus pour une durée de vie accrue des roulements; roulements à rouleaux cylindriques de 65 mm de diamètre