Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Hauteur totale2.2500 po
- Longueur totale5.7500 po
- Largeur totale5.7500 po
- Poids0.60 lb
- Largeur5.7500 po
Détails
- Type de roulement compatibleRouleau sphérique
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant793699058895
- Type de produitJoints de roulement
- Type de jointPentac
- SérieD5 Joints
- CUP_NON793699058895
Aperçu
- Système de scellement à cinq points Pentac D5 pour les unités de bloc d’oreiller fendu à roulement à rouleaux sphériques