Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base4.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre30 1/2 po
- Alésage Diamètre2.4375 po
- Largeur de la base du cadre4.0000 po
- Salopette de cadre Hauteur10.8750 po
- Salopette de cadre Longueur32.5000 po
- Hauteur totale10.8750 po
- Longueur totale32.5000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Voyage12.0000 po
- Poids105.00 lb
Détails
- Num de pièce de la série de roulements compatibles6800
- Pays d’origineJapon
- Capacité d’expansionNon
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du cadreAcier soudé
- Type de cadreAngle supérieur
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Numéro de catalogue du fabricantDSLB6839C12
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.2348 tr/min
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
- Type de jointD8 Joint en taconite
- SérieDSLB6800
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327418915
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 7/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Montage sur adaptateur
- D8 Système de scellement Taconite
- Embout fermé