Spécifications
Dimensions
- Largeur de la base6.0000 po
- Longueur du boulon du centre au centre47 po
- Alésage Diamètre4.4375 po
- Largeur de la base du cadre6.0000 po
- Salopette de cadre Hauteur20.2500 po
- Salopette de cadre Longueur50.5000 po
- Hauteur totale20.2500 po
- Longueur totale50.5000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Voyage18.0000 po
- Poids445.00 lb
Détails
- Num de pièce de la série de roulements compatibles6800
- Pays d’origineJapon
- Capacité d’expansionNon
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du cadreAcier soudé
- Type de cadreAngle supérieur
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Numéro de catalogue du fabricantDSLB6871C18
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.1290 tr/min
- Type de produitAssemblages de paliers et de cadres de montage
- Type de jointD8 Joint en taconite
- SérieDSLB6800
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327023560
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 7/16 po
- Assemblage de prise de vis à angle supérieur protégé
- Montage sur adaptateur
- D8 Système de scellement Taconite
- Embout fermé