Motion
TDSU247N12 2 15/16 T-U ENSEMBLE BALL BRG

LINK-BELT
TDSU247N12 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 2.9375 po de diamètre, course de 12.0000 po, 32.5000 po de longueur, 5.1250 po de largeur, 10.6250 po de hauteur, 30.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI04880097
N° MFRTDSU247N12 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG
Prix6,742.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TDSU247N12 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG

Assemblage de paliers et de châssis de reprise - bille, 2.9375 po de diamètre, course de 12.0000 po, 32.5000 po de longueur, 5.1250 po de largeur, 10.6250 po de hauteur, 30.5000 po de longueur de boulon au centre
N° D’ARTICLE MI04880097
N° MFRTDSU247N12 2 15/16 T-U ASSY BALL BRG
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
Prix6,742.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    5.1250 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    30.5000 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Largeur de la base du cadre
    5.1250 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    10.6250 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    32.5000 po
  • Hauteur totale
    10.6250 po
  • Longueur totale
    32.5000 po
  • Largeur totale
    5.1250 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    80.00 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    200
  • Pays d’origine
    MX
  • Capacité d’expansion
    Non
  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du cadre
    Acier soudé
  • Type de cadre
    Angle supérieur
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP STD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TDSU247N12
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699175226
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    TDS3U200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699175226

Aperçu

Description du fabricant
TDSU247N12 RETRAIT TDS-U247N-12
  • Roulement à billes monté de 2 15/16 po
  • Service standard
  • Assemblage de prise en charge
  • Verrouillage de la vis d'arrêt
  • Joint de contact à lèvres unique
  • débattement de 12 po