Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Largeur du boîtier1 3/32 po
- Hauteur totale1.8800 po
- Longueur totale5.6300 po
- Largeur totale4.2500 po
- Code de taille206
- Poids2.50 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierTU BLK CP FENTE STANDARD BB
- Manuel d’instructions
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantT3U219H
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327148218
- Rpm max.8000 tr/min
- Température maximale225 °F
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux d'entraînement
- Capacité de charge dynamique radiale4390 lb
- Roulement de rechangeUG219HL
- Type de dispositif de retenueNylon
- Matériau du jointJOINT DE DÉGAGEMENT EN ACIER
- Type de jointJoint de dégagement
- Série200
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON662327148218
- Rotation du rouleau à fréquence de vibration0.0385 Hz
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis d'arrêt, Joint d'étanchéité de dégagement