Motion
TH3U235E3 2 3/16 BOULE À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TH3U235E3 2 3/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.1875 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0620 po
N° D’ARTICLE MI04880295
N° MFRTH3U235E3 2 3/16 TAKEUP BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TH3U235E3 2 3/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, 2.1875 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, fente de 1.0620 po
N° D’ARTICLE MI04880295
N° MFRTH3U235E3 2 3/16 TAKEUP BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    1 3/4 po
  • Hauteur totale
    8.3800 po
  • Longueur totale
    8.3800 po
  • Largeur totale
    2.8800 po
  • Code de taille
    211
  • Fente Espacement  
    5.0940 po
  • Poids
    11.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    TU NOIR CP À FENTE LARGE BB
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TH3U235E3
  • Numéro CUP du fabricant
    662327944193
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Température maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Matériau du joint
    JOINT À LÈVRES TRIPLE BUNA
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres triple
  • Série
    TH3U200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    662327944193
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0437 Hz

Aperçu

Description du fabricant
TH3U235E3 UNITÉ T-U TH3-U235E3
  • Roulement à billes monté de 2 3/16 po, Qualité standard, Bloc de prise en charge en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à triple lèvre