Motion
MAX-30S
Bouchons d’oreille à cordon max., homologués 30dB , forme de cloche jetable, PK 100
N° D’ARTICLE MI04881179
N° MFRMAX-30S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchons d’oreille à cordon max., homologués 30dB , forme de cloche jetable, PK 100
N° D’ARTICLE MI04881179
N° MFRMAX-30S
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de pièce jointe
    Avec cordon
  • Couleur de la bande
    Bleu
  • Couleur du cordon
    Bleu
  • Jetable
    Oui
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Quantité du colis
    100
  • Couleur de la fiche
    Rouge
  • Matériau de la fiche
    Mousse
  • Forme de la fiche
    Bell
  • Gamme de produits
    MAX® Petit
  • Normes respectées
    Classe AL de la CSA

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHONS D’OREILLE À CORDON MAX-30S MAX
  • La forme évasée en cloche offre une atténuation supérieure.
  • Les bouchons d’oreilles en polyuréthane les plus utilisés au monde.
  • Conception améliorée qui est plus facile à insérer et réduit la tendance à reculer hors de l’oreille.
  • Une peau lisse et résistante à la saleté empêche l'accumulation de saleté.
  • Versions avec ou sans cordon disponibles avec diverses options de distribution.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté