Motion
SS5YJ7-41-08-01T

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ7-41-08-01T

COLLECTEUR DE VANNE DE PORT SYJ 5
N° D’ARTICLE MI04891558
N° MFRSS5YJ7-41-08-01T
Prix76.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5YJ7-41-08-01T

COLLECTEUR DE VANNE DE PORT SYJ 5
N° D’ARTICLE MI04891558
N° MFRSS5YJ7-41-08-01T
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
Prix76.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    73 mm
  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    122 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air
  • À utiliser avec la série
    SYJ7000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 NPTF
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    8
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    SYJ
  • Type de câblage
    Connecteur individuel

Aperçu

Description du fabricant
SS5YJ7-41-08-01T SYJ 5 VANNE DE PORT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté