Motion
A2236
Meule cylindrique – 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, trou central de 7/8 po, grain 30
N° D’ARTICLE MI04891592
N° MFRA2236
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule cylindrique – 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, trou central de 7/8 po, grain 30
N° D’ARTICLE MI04891592
N° MFRA2236
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po
  • Épaisseur de la roue
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    30
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULE A2236 , 5 X 1/4 X 7/8