Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.1 po
- Longueur totale10.85 po
- Largeur totale1.89 po
- Poids de l’outil3.19 lb
- Couple65 pi-lb
Détails
- Consommation d'air4 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementCôté - réglable
- Type de poignéeEn ligne
- Matériau du boîtierNoyau en aluminium avec manchon en composite
- Capacité maximale de boulonnage7/16 po
- Vitesse maximale220 tr/min
- Types de produitsClé à cliquet pneumatique
- RéversibleOui
- SérieClé à cliquet haut de gamme série 1207MAX
- CUP_NON663023077611
Aperçu
- Notre gamme d’outils MAX est connue pour avoir un couple de sortie élevé sur lequel vous pouvez compter. La série 1207MAX offre un couple maximal de 65 pi-lb pour tous vos travaux les plus difficiles.
- Le collet avant/arrière en instance de brevet offre un accès sans restriction pour changer facilement la direction de l’outil, ce qui est essentiel dans les espaces restreints où les outils traditionnels sont coincés.
- Le boîtier nickelé offre une meilleure résistance à la corrosion.
- Le régulateur de puissance novateur à vitesse variable et l’échappement réglable offrent un contrôle sans précédent.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire