Motion
BTW 55  CTN9/SP

SKF
BTW 55 CTN9/SP

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 55 mm, D.E. de 90 mm
N° D’ARTICLE MI04893616
N° MFRBTW 55 CTN9/SP
Prix3,432.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BTW 55 CTN9/SP

Roulement de butée de roulement à billes - Double sens, alésage de 55 mm, D.E. de 90 mm
N° D’ARTICLE MI04893616
N° MFRBTW 55 CTN9/SP
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
Prix3,432.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Poids
    1.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Capacité de charge dynamique
    6789 lbf
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Série
    BTW
  • Capacité de charge statique
    17985 lbf
  • Type de palier de butée
    Double direction

Aperçu

Description du fabricant
BTW55CTN9/SP BRG