Motion
10843 - 010

BALAX INC.
10843 - 010

Taraud pour insertion à vis (STI) - finition/revêtement brillant, chanfrein semi-rottomeux, taille de filetage no 4 – 40
N° D’ARTICLE MI04897635
N° MFR10843 - 010
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BALAX INC.
10843 - 010

Taraud pour insertion à vis (STI) - finition/revêtement brillant, chanfrein semi-rottomeux, taille de filetage no 4 – 40
N° D’ARTICLE MI04897635
N° MFR10843 - 010
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.168 po
  • Profondeur de taraudage
    1.22 po
  • Longueur du filetage
    0.470 po
  • Taille du filetage
    #4 – 40

Détails

  • Chambre
    Semi-rottom
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Col allongé
  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Tapez sur Style
    Touche STI
  • Type de taraud
    Formage du fil
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H3

Aperçu

Description du fabricant
10843-010 POINT STI 4-40 BH3 E FORMULAIRE