Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1/2 po
- Longueur de la coupe0.551 po
- Profondeur de fraisage maximale2.95 po
- Diamètre du cou0.33 po
- Longueur totale2.95 po
- Diamètre de la tige3/4 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionMT-BSPT, MT-ISO (externe), MT-ISO (interne), MT-NPS, MT-NPT, MT-NPTF, MT-PG, MT-UN (externe), MT-UN (interne), MT-W
- Type de connexionTige
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Code complet du porte-outilsMTSR 0500 F14
- Insérer la conceptionDroit
- Fils internes ou externesInterne et externe
- Nombre d’insertions1
- Pièces et accessoiresClé (K14), vis (S14)
- Type de tigeBallerines Weldon
- Style de porte-outilsMTSR