Motion
J4M6
Bouchon pneumatique de série J - Matériau du corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 500 psi PSI, taille du corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04918077
N° MFRJ4M6
Prix11.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique de série J - Matériau du corps en acier, 3/4 po NPTF, filetage mâle 3/4 – 14 , 500 psi PSI, taille du corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04918077
N° MFRJ4M6
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
Prix11.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 – 14 NPT
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.06 po
  • Longueur
    2.51 po

Détails

  • Application
    Automobile, pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    10000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage mâle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF mâle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Automobile Tru-Flate
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
MAMELON J4M6 3/4 PO MNPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté