Motion
258
Crochet en acier galvanisé, 5-1/2 po / 255,4 mm
N° D’ARTICLE MI04926516
N° MFR258
Prix65.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet en acier galvanisé, 5-1/2 po / 255,4 mm
N° D’ARTICLE MI04926516
N° MFR258
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
Prix65.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture du crochet
    1-7/8 po
  • Longueur du crochet
    5-1/2 po
  • Longueur
    5-1/2 po
  • Limite de charge de travail
    750 lb

Détails

  • Type de pièce jointe
    Yeux
  • Couleur
    Jaune
  • Finition
    Chromate jaune
  • Grade
    40
  • Type de fixation de crochet
    Œillet, décalé
  • Type de crochet
    Crochet d’ancrage
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • CUP_NON
    092644480102

Aperçu

Description du fabricant
CROCHET 258 , ANCRAGE 5/8"EYE 750# CAPACITÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon