Motion
CI1700-10T  1IN  1KW1SS B B-TUYAU

REXNORD INC
CI1700-10T 1IN 1KW1SS B B-HUB

10028763 / CI1700-10T_1IN_1KW1SS_B
N° D’ARTICLE MI04928944
N° MFRCI1700-10T 1IN 1KW1SS B B-HUB
Prix195.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI1700-10T 1IN 1KW1SS B B-HUB

10028763 / CI1700-10T_1IN_1KW1SS_B
N° D’ARTICLE MI04928944
N° MFRCI1700-10T 1IN 1KW1SS B B-HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas Diamètre  
    6.3690 po
  • Poids
    5.55 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    10
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    698210186678

Aperçu

Description du fabricant
401-60314-18 1700-10T SPKT CI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté