Motion
401-154-8

REXNORD INC
401-154-8

10024794 / CI815-19T_3/4IN_RSB_A
N° D’ARTICLE MI04942660
N° MFR401-154-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
401-154-8

10024794 / CI815-19T_3/4IN_RSB_A
N° D’ARTICLE MI04942660
N° MFR401-154-8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Pas Diamètre  
    4.619 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI815
  • Matériau de la bride
    Fonte
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    19
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte

Aperçu

Description du fabricant
401-154-8 815-19T C I SPKT
  • Pignon non fendu en fonte série 815 avec RSB rond 19Teeth et 3/4in (alésage brut)