Motion
CI821-25T  1IN  1KW1SS A

REXNORD INC
CI821-25T 1IN 1KW1SS A

CI821-25T_1IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI04942741
N° MFRCI821-25T 1IN 1KW1SS A
Prix368.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CI821-25T 1IN 1KW1SS A

CI821-25T_1IN_1KW1SS_A
N° D’ARTICLE MI04942741
N° MFRCI821-25T 1IN 1KW1SS A
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
Prix368.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Pas Diamètre  
    6.0310 po
  • Poids
    7.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • Numéro de chaîne
    CI821
  • Nombre de Dents  
    25
  • Matériau du pignon
    Fonte
  • Type de pignon
    Pignon non fendu en fonte
  • CUP_NON
    662864313759

Aperçu

Description du fabricant
401-309-5 821-25T SPKT DE 1 PO PO DE TROUS ET DE TRAINS
  • Pignon sans fente en fonte série 821 avec 25Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis de fixation